!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON,FILETE AUX DEUX BOUTS,1/2X10PO

MAMELON,FILETE AUX DEUX BOUTS,1/2X10PO

APPROVED VENDOR

MAMELON,FILETE AUX DEUX BOUTS,1/2X10PO close
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
MAMELON,FILETE AUX DEUX BOUTS,1/2X10PO

MAMELON,FILETE AUX DEUX BOUTS,1/2X10PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.18 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22EY18
  • N° de modèle du manufacturier 882-100C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • CouleurGris
  • D.I. du tuyau ondulé263/500 po
  • Déplacement/course, 1ere étage420 lb/po² à 73 degrés F
  • Température minimale de service40 degrés F
  • Diamètre extérieur1 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFileté aux deux extrémités
  • Application Acides, bases, eau non potable, eau potable
  • Compatibilité des raccords Catégorie 80
  • Matériau CPVC
  • Températures de service max. 200 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 1/2 po
  • Longueur hors tout 10 po
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ANSI/ASTM D1784, NSF 61 annexe G