!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON, MNPT, LONGUEUR 4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, BRILLANT, ACIER INOXYDABLE, 3 000 LB/PO2, ARGENT

MAMELON, MNPT, LONGUEUR 4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, BRILLANT, ACIER INOXYDABLE, 3 000 LB/PO2, ARGENT

USA SEALING

MAMELON, MNPT, LONGUEUR 4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, BRILLANT, ACIER INOXYDABLE, 3 000 LB/PO2, ARGENT close
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
MAMELON, MNPT, LONGUEUR 4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, BRILLANT, ACIER INOXYDABLE, 3 000 LB/PO2, ARGENT

MAMELON, MNPT, LONGUEUR 4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, BRILLANT, ACIER INOXYDABLE, 3 000 LB/PO2, ARGENT

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.40 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-PF3550
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-3550
  • N° de classification normalisée des produits et services 40173300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Forme spécifique du raccord de tuyauMamelon
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • Classe de matériau304
  • Pour la catégorie des tuyauxCatégorie 80
  • Pression de vapeur max.3 000 lb/po²
  • NormesANSI/ASME B1.20.1, ASTM A312, ASTM A733
  • Niveau de conformité faible en plomb Sans plomb
  • Taille de tuyau nominale 1/2 po
  • Longueur hors tout 4 po
  • Finition/revêtement Brillant, non revêtu
  • Classe Classe 300
  • Déplacement/course, 1ere étage 3 000 lb/po²
  • Couleur Argent
  • Forme de base du raccord de tuyau Mamelon