!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON, MNPT, LONGUEUR 6 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/8 PO, BRILLANT, ACIER INOXYDABLE, 150 LB/PO2, ARGENT

MAMELON, MNPT, LONGUEUR 6 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/8 PO, BRILLANT, ACIER INOXYDABLE, 150 LB/PO2, ARGENT

USA SEALING

MAMELON, MNPT, LONGUEUR 6 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/8 PO, BRILLANT, ACIER INOXYDABLE, 150 LB/PO2, ARGENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MAMELON, MNPT, LONGUEUR 6 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/8 PO, BRILLANT, ACIER INOXYDABLE, 150 LB/PO2, ARGENT

MAMELON, MNPT, LONGUEUR 6 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/8 PO, BRILLANT, ACIER INOXYDABLE, 150 LB/PO2, ARGENT

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSZUSA-PF1043
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-1043
  • N° de classification normalisée des produits et services 40173300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Forme spécifique du raccord de tuyauMamelon de tuyaux
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable
  • Classe de matériau304
  • Pour la catégorie des tuyauxCatégorie 40
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • NormesANSI/ASME B1.20.1, ASTM A312, ASTM A733
  • Niveau de conformité faible en plomb Sans plomb
  • Taille de tuyau nominale 1/8 po
  • Longueur hors tout 6 po
  • Finition/revêtement Brillant, non revêtu
  • Classe Classe 150
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²
  • Couleur Argent
  • Forme de base du raccord de tuyau Mamelon
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande