!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMEL,LAIT RGE,3 X FIN,FILETE

MAMEL,LAIT RGE,3 X FIN,FILETE

APPROVED VENDOR

MAMEL,LAIT RGE,3 X FIN,FILETE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MAMEL,LAIT RGE,3 X FIN,FILETE

MAMEL,LAIT RGE,3 X FIN,FILETE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM1VHD8
  • N° de modèle du manufacturier 594-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.66 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Compatibilité des raccordsClasse 150
  • D.I. du tuyau ondulé3 po
  • Classe de matériauASTM B43
  • Températures de service max.400 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliquesSans soudures
  • Taille de tuyau nominale3 po
  • Longueur hors tout2 5/8 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionFil fermé
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageEntièrement fileté
  • Application Air, gaz naturel, huile, eau potable, vapeur
  • Écoulement par gravité Sans écoulement gravitaire
  • Matériau Laiton rouge
  • Déplacement/course, 1ere étage 144 lb/po² à 450 degrés F
  • Pression de vapeur maximale 576 lb/po² à 300 degrés F
  • Température minimale de service -20 degrés F
  • Diamètre extérieur 3 1/2 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Type de raccordement côté A Fil fermé
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM B687, ANSI B1.20.1, NSF 61, homologué AB1953
  • Épaisseur de paroi 0,219 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande