!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON,3PO,4-1/2PO,ACIER

MAMELON,3PO,4-1/2PO,ACIER

APPROVED VENDOR

MAMELON,3PO,4-1/2PO,ACIER close
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
MAMELON,3PO,4-1/2PO,ACIER

MAMELON,3PO,4-1/2PO,ACIER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG34DD53
  • N° de modèle du manufacturier 0830046009
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Finition/revêtementAnodisé noir
  • D.I. du tuyau ondulé3 1/16 po
  • Classe de matériauCatégorie A
  • Pression de vapeur maximale150 lb/po² à 360 degrés F
  • Taille de tuyau nominale3 po
  • Longueur hors tout4 1/2 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFileté aux deux extrémités
  • Application Air, gaz, eau non potable, huile, vapeur
  • Compatibilité des raccords Catégorie 40
  • Matériau Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 150 lb/po²
  • Construction de tuyaux métalliques Soudé
  • Diamètre extérieur 3 1/2 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure continue
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM A53 type F, grade A, ASTM A733
  • Épaisseur de paroi 0,216 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)