!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON 316 S40 1X5-1/2PO

MAMELON 316 S40 1X5-1/2PO

APPROVED VENDOR

MAMELON 316 S40 1X5-1/2PO close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MAMELON 316 S40 1X5-1/2PO

MAMELON 316 S40 1X5-1/2PO

APPROVED VENDOR

Prix en liquidation :
$4.26 / CHAQUE

Votre prix : 17,04 $ / CHAQUE
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
  • N° article FLOW316S40SN1512
  • N° de modèle du manufacturier W316S40SN1512
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelons
  • Matériau du raccord de tuyauAcier inoxydable 316
  • Forme de base du raccord de tuyauMamelon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Mamelon
  • Plage de température -60 Degrees F - 450 Degrees F