!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,4350 LB/PO23/4 PO NPT,AC/AC INOX/ZC/FKM

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,4350 LB/PO23/4 PO NPT,AC/AC INOX/ZC/FKM

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,4350 LB/PO23/4 PO NPT,AC/AC INOX/ZC/FKM close
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
FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,4350 LB/PO23/4 PO NPT,AC/AC INOX/ZC/FKM

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,4350 LB/PO23/4 PO NPT,AC/AC INOX/ZC/FKM

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.39 / CHAQUE
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
  • N° article GREC102BOP12
  • N° de modèle du manufacturier C102BOP-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon a une pression de travail maximale de 4 350 lb/po2 et une plage de température de -0 °F à 1 292 °F. Ce bouchon est doté d'une soupape-champignon et d'une connexion NPTF de 3/4 po. Il a un joint FKM, un roulement en acier inoxydable, un manchon en acier et une finition zinguée.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Type de connexionNPTF
  • Type de raccordTuyau femelle NPTF
  • Pression de service max. à 70 F4 350 lb/po²
  • Plage de température0 Degrees à 1292 Degrees F
  • Type de vanneChampignon
  • Comprend une vanneOui
  • Matériau des roulementsAcier inoxydable
  • Raccord Hansen6KFR31
  • NormesISO 7241-B
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Taille de coupleur 3/4 po
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Matériau de joint Buna-N
  • Taille de filetage 3/4 po-14
  • Comprend un dispositif d'arrêt Oui
  • Produit interchangeable Aeroquip 6KFR31
  • Finition/revêtement Zingué
  • Matériau de manchon Acier