!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU NPL CEDULE 160 3/4 X 6 PO

TUYAU NPL CEDULE 160 3/4 X 6 PO

APPROVED VENDOR

TUYAU NPL CEDULE 160 3/4 X 6 PO close
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
TUYAU NPL CEDULE 160 3/4 X 6 PO

TUYAU NPL CEDULE 160 3/4 X 6 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.57 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1RKL3
  • N° de modèle du manufacturier 87510
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.974 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Finition/revêtementGalvanisé
  • Écoulement par gravitéSans écoulement gravitaire
  • MatériauAcier
  • Pression de vapeur maximale6 112 lb/po² à 650 degrés F
  • Taille de tuyau nominale3/4 po
  • Longueur hors tout6 po
  • CatégorieCatégorie 160
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFileté aux deux extrémités
  • Application Air, gaz, eau potable
  • Compatibilité des raccords Classe 6000
  • D.I. du tuyau ondulé 39/64 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 6 112 lb/po² à 650 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliques Sans soudures
  • Diamètre extérieur 1 3/64 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes Classe 150, spécifications ANSI B1.20.1
  • Épaisseur de paroi 0,219 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche