!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMBOUT ENFICHABL,3/4-14,BATI 3/4PO,ACIER

EMBOUT ENFICHABL,3/4-14,BATI 3/4PO,ACIER

EATON HANSEN

EMBOUT ENFICHABL,3/4-14,BATI 3/4PO,ACIER close
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
EMBOUT ENFICHABL,3/4-14,BATI 3/4PO,ACIER

EMBOUT ENFICHABL,3/4-14,BATI 3/4PO,ACIER

EATON HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $275.12 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33M289
  • N° de modèle du manufacturier 19FFP75
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1556
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon de raccord hydraulique
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de connexionNPT
  • Taille de filetage3/4 po-14
  • Matériau de jointNitrile
  • À utiliser avecN Degrees de fabricant 14X834
  • Matériau de l'anneau de tiragePTFE
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 3/4 po
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Longueur hors tout 3 11/16 po
  • Matériau de manchon Acier zingué
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Normes ISO 16028
  • D.E. max. 1 13/16 po
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)