!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU NPL CEDULE 160 2 X 3 PO

TUYAU NPL CEDULE 160 2 X 3 PO

APPROVED VENDOR

TUYAU NPL CEDULE 160 2 X 3 PO close
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
TUYAU NPL CEDULE 160 2 X 3 PO

TUYAU NPL CEDULE 160 2 X 3 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.65 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1RKP2
  • N° de modèle du manufacturier 87904
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Finition/revêtementGalvanisé
  • Écoulement par gravitéSans écoulement gravitaire
  • MatériauAcier
  • Pression de vapeur maximale4 391 lb/po² à 650 degrés F
  • Taille de tuyau nominale2 po
  • Longueur hors tout3 po
  • CatégorieCatégorie 160
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFileté aux deux extrémités
  • Application Air, gaz, eau potable
  • Compatibilité des raccords Classe 6000
  • D.I. du tuyau ondulé 1 11/16 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 2 500 lb/po² à 150 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliques Sans soudures
  • Diamètre extérieur 2 3/8 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Normes Classe 150, spécifications ANSI B1.20.1
  • Épaisseur de paroi 0,344 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)