!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON, ACIER, LONGUEUR 4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 40, SOUDÉ, GALVANISÉ

MAMELON, ACIER, LONGUEUR 4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 40, SOUDÉ, GALVANISÉ

APPROVED VENDOR

MAMELON, ACIER, LONGUEUR 4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 40, SOUDÉ, GALVANISÉ close
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
MAMELON, ACIER, LONGUEUR 4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 40, SOUDÉ, GALVANISÉ

MAMELON, ACIER, LONGUEUR 4 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 2 PO, FILETÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS, CATÉGORIE 40, SOUDÉ, GALVANISÉ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.03 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6P873
  • N° de modèle du manufacturier 6P873
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Finition/revêtementGalvanisé
  • MatériauAcier
  • Pression de vapeur maximale150 lb/po² à 350 degrés F
  • Taille de tuyau nominale2 po
  • Longueur hors tout4 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesWWN 351, ASTM A-733, ASTM-A-53 Type E or F
  • Épaisseur de paroi0,154 po
  • Application Air, gaz, eau potable
  • Compatibilité des raccords Catégorie 40
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po² à 150 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliques Soudé
  • Diamètre extérieur 2 3/8 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Catégorie Catégorie 40
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Configuration du filetage Fileté aux deux extrémités