Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce bouchon a une pression de travail maximale de 4 350 lb/po2 et une plage de température de -40 °F à 158 °F. Ce bouchon est doté d'une soupape-champignon et d'une connexion NPTF de 1/8 po. Ce bouchon en acier inoxydable est doté d'un joint Viton.
Spécifications techniques
ArticleMamelon
Type de connexionNPTF
Type de raccordTuyau femelle NPTF
Comprend le roulementOui
Matériau de jointViton
Taille de filetage1/8 po
Comprend un dispositif d'arrêtOui
Produit interchangeable AeroquipFD45-1078-02-02
Raccord HansenLL1-K11
Produit interchangeable SafewaySS101-1
NormesISO 7241-B
Matériau du corpsAcier inoxydable
Taille de coupleur1/8 po
Sexe du raccord pour tuyauFemelle
Pression de service max. à 70 F4 350 lb/po²
Plage de température-40 Degrees à 158 Degrees F
Type de vanneChampignon
Comprend une vanneOui
Matériau des roulementsAcier inoxydable
Raccord ParkerSH1-63
Matériau de manchonAcier inoxydable
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca