!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,7250 LB/PO21/8 PO NPTF,AC/AC INOX/ZC/FKM

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,7250 LB/PO21/8 PO NPTF,AC/AC INOX/ZC/FKM

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,7250 LB/PO21/8 PO NPTF,AC/AC INOX/ZC/FKM close
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
FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,7250 LB/PO21/8 PO NPTF,AC/AC INOX/ZC/FKM

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,7250 LB/PO21/8 PO NPTF,AC/AC INOX/ZC/FKM

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.86 / CHAQUE
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
  • N° article GREC10202
  • N° de modèle du manufacturier C102-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon a une pression de travail maximale de 7 250 lb/po2 et une plage de température de -40 °F à 158 °F. Ce bouchon est doté d'une soupape-champignon et d'une connexion NPTF de 1/8 po. Il a un joint Buna-N, un roulement en acier inoxydable, un manchon en acier et une finition zinguée.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Type de connexionNPTF
  • Type de raccordTuyau femelle NPTF
  • Comprend le roulementOui
  • Matériau de jointBuna-N
  • Taille de filetage1/8 po
  • Comprend un dispositif d'arrêtOui
  • Produit interchangeable AeroquipFD45-1002-02-02
  • Finition/revêtementZingué
  • Raccord ParkerH1-63
  • Matériau de manchonAcier inoxydable
  • Matériau du corps Acier au carbone
  • Taille de coupleur 1/8 po
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Pression de service max. à 70 F 7 250 lb/po²
  • Plage de température -40 Degrees à 158 Degrees F
  • Type de vanne Champignon
  • Comprend une vanne Oui
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Raccord Hansen 1-K11
  • Produit interchangeable Safeway S101-1
  • Normes ISO 7241-B