!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON,DEUX TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/8 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

MAMELON,DEUX TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/8 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

MAMELON,DEUX TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/8 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT close
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
MAMELON,DEUX TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/8 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

MAMELON,DEUX TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/8 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 19,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARGI112A
  • N° de modèle du manufacturier GI-112-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40173309
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ce mamelon a un type de connexion de raccord MNPT x MNPT et un programme/classe de raccord de 150. Ce mamelon a une construction à bouchon solide, deux trous, et est fait de fonte malléable galvanisée. Les pressions de vapeur maximale et saturée sont de 150 LB/PO2. La taille du tuyau est de 1/8 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelons
  • Forme de base du raccord de tuyauMamelon simple
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Mamelon simple