!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMEL,1/2XLO 6PO,LAIT RGE

MAMEL,1/2XLO 6PO,LAIT RGE

APPROVED VENDOR

MAMEL,1/2XLO 6PO,LAIT RGE close
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
MAMEL,1/2XLO 6PO,LAIT RGE

MAMEL,1/2XLO 6PO,LAIT RGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.74 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4TJP9
  • N° de modèle du manufacturier 463-060BSNP
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.427 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Compatibilité des raccordsClasse 150
  • D.I. du tuyau ondulé1/2 po
  • Classe de matériauASTM B43
  • Températures de service max.400 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliquesSans soudures
  • Taille de tuyau nominale1/2 po
  • Longueur hors tout6 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Configuration du filetageFileté aux deux extrémités
  • Application Air, gaz naturel, huile, eau potable, vapeur
  • Écoulement par gravité Sans écoulement gravitaire
  • Matériau Laiton rouge
  • Déplacement/course, 1ere étage 267 lb/po² à 450 degrés F
  • Pression de vapeur maximale 267 lb/po² à 450 degrés F
  • Température minimale de service -20 degrés F
  • Diamètre extérieur 13/16 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage BSPT
  • Genre Mâle
  • Normes ASTM B687, ANSI B1.20.1, NSF 61, homologué AB1953
  • Épaisseur de paroi 0,107 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)