!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON,2 TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/2 X 4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

MAMELON,2 TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/2 X 4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

MAMELON,2 TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/2 X 4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT close
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
MAMELON,2 TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/2 X 4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

MAMELON,2 TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/2 X 4 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.36 / CHAQUE
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
  • N° article FARGI113D4
  • N° de modèle du manufacturier GI-113-D4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40173309
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.72 lb

Informations sur le produit

Ce mamelon a un type de connexion de raccord MNPT x MNPT et un programme/classe de raccord de 150. Ce mamelon a une construction de bouchon solide et deux trous. Les pressions de vapeur maximale et saturée sont de 150 LB/PO2. Le mamelon mesure 1/2 x 4 pouces et est fait de fonte malléable galvanisée.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelons
  • Forme spécifique du raccord de tuyauMamelon long
  • Matériau du raccord de tuyau Galvanisé