!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON HYDR,VISAGE PLAT,5075 LB PO CA.,BOSSAGE DE JOINT TOR 5/8 PO,CORPS 3/8 PO,AC/BUNA-N

MAMELON HYDR,VISAGE PLAT,5075 LB PO CA.,BOSSAGE DE JOINT TOR 5/8 PO,CORPS 3/8 PO,AC/BUNA-N

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

MAMELON HYDR,VISAGE PLAT,5075 LB PO CA.,BOSSAGE DE JOINT TOR 5/8 PO,CORPS 3/8 PO,AC/BUNA-N close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MAMELON HYDR,VISAGE PLAT,5075 LB PO CA.,BOSSAGE DE JOINT TOR 5/8 PO,CORPS 3/8 PO,AC/BUNA-N

MAMELON HYDR,VISAGE PLAT,5075 LB PO CA.,BOSSAGE DE JOINT TOR 5/8 PO,CORPS 3/8 PO,AC/BUNA-N

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GREC7040810
  • N° de modèle du manufacturier C704-08-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Cette tétine hydraulique a une pression de travail maximale de 5 075 lb/po2, un joint torique fileté à visser de 5/8 po et un corps de 3/8 po. Cette tétine est dotée d'une valve à face plate et d'une plage de température de -40 °F à 158 °F. Avec manchon en acier zingué, un roulement en acier inoxydable et un joint Buna-N.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Matériau du corpsAcier au carbone
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Comprend une vanneValve incluse
  • Comprend un dispositif d'arrêtArrêt inclus
  • Finition/revêtementZinc-nickel
  • Matériau de jointBuna-N
  • NormesISO 16028
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 1/2 po
  • Pression de service max. à 70 F 5 075 lb/po²
  • Type de vanne Face affleurante
  • Taille de filetage 5/8 po
  • Matériau de manchon Acier
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Type de raccord Femelle ORB
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande