!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,2611 LB/PO21/2 PO NPTF,LAITON/AC INOX/VITON

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,2611 LB/PO21/2 PO NPTF,LAITON/AC INOX/VITON

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,2611 LB/PO21/2 PO NPTF,LAITON/AC INOX/VITON close
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
FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,2611 LB/PO21/2 PO NPTF,LAITON/AC INOX/VITON

FICHE,SOUPAPE DE VENTILATION,2611 LB/PO21/2 PO NPTF,LAITON/AC INOX/VITON

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.25 / CHAQUE
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
  • N° article GREC102B08
  • N° de modèle du manufacturier C102B-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ce bouchon a une pression de travail maximale de 2 611 lb/po2 et une plage de température de -4 °F à 392 °F. Ce bouchon est doté d'une soupape-champignon et d'une connexion NPTF de 1/2 po. Il a un joint Viton, un roulement en acier inoxydable et un manchon en laiton.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Type de connexionNPTF
  • Type de raccordTuyau femelle NPTF
  • Comprend le roulementOui
  • Matériau de jointViton
  • Taille de filetage1/2 po
  • Comprend un dispositif d'arrêtOui
  • Produit interchangeable AeroquipFD45-1086-08-10
  • Raccord HansenB4-K26
  • Produit interchangeable SafewayBS101-4
  • NormesISO 7241-B
  • Matériau du corps Laiton
  • Taille de coupleur 1/2 po
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Pression de service max. à 70 F 2 611 lb/po²
  • Plage de température -4 Degrees à 392 Degrees F
  • Type de vanne Champignon
  • Comprend une vanne Oui
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Raccord Parker BH4-61
  • Matériau de manchon Laiton