!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON,DEUX TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

MAMELON,DEUX TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

MAMELON,DEUX TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT close
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
MAMELON,DEUX TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

MAMELON,DEUX TROUS,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1/2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN/MÉT

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.49 / CHAQUE
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
  • N° article FARGI112D
  • N° de modèle du manufacturier GI-112-D
  • N° de classification normalisée des produits et services 40173309
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce mamelon a une forme de raccord de base et un matériau de raccord de base en métal. Le type de connexion de raccord du mamelon est MNPT x MNPT, et son programme/classe de raccord est de 150. Ce mamelon a une construction à bouchon solide, deux trous, et est fait de fonte malléable galvanisée. Les pressions de vapeur maximale et saturée sont de 150 LB/PO2. Le tuyau mesure 1/2 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelons
  • Forme spécifique du raccord de tuyauMamelon simple
  • Matériau du raccord de tuyau Galvanisé
  • Forme de base du raccord de tuyau Mamelon simple