!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON, PVC, LONGUEUR 3 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, FILETÉ À UNE EXTRÉMITÉ, CATÉGORIE 80, GRIS

MAMELON, PVC, LONGUEUR 3 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, FILETÉ À UNE EXTRÉMITÉ, CATÉGORIE 80, GRIS

APPROVED VENDOR

MAMELON, PVC, LONGUEUR 3 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, FILETÉ À UNE EXTRÉMITÉ, CATÉGORIE 80, GRIS close
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
MAMELON, PVC, LONGUEUR 3 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, FILETÉ À UNE EXTRÉMITÉ, CATÉGORIE 80, GRIS

MAMELON, PVC, LONGUEUR 3 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, FILETÉ À UNE EXTRÉMITÉ, CATÉGORIE 80, GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3HFP3
  • N° de modèle du manufacturier 1882-030
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • CouleurGris
  • D.I. du tuyau ondulé263/500 po
  • Déplacement/course, 1ere étage425 lb/po² à 73 degrés F
  • Température minimale de service40 degrés F
  • Longueur hors tout3 po
  • Type de raccordement côté AFileté à une extrémité
  • Type de filetageNPT
  • NormesASTM D1784
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Compatibilité des raccords Catégorie 80
  • Matériau PVC
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 1/2 po
  • Catégorie Catégorie 80
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Non fileté
  • Configuration du filetage Fileté à une extrémité