!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/2 X 2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN

MAMELON,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/2 X 2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN

FAIRVIEW

MAMELON,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/2 X 2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN close
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
MAMELON,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/2 X 2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN

MAMELON,CLASSE 150,PRES VAPEUR/MAX 150 LB/PO2,1 1/2 X 2 PO,FER MALLÉABLE GALVAN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.92 / CHAQUE
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
  • N° article FARGI113K2
  • N° de modèle du manufacturier GI-113-K2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40173309
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Ce mamelon a un type de connexion de raccord MNPT x MNPT et un programme/classe de raccord de 150. Ce mamelon a une construction de bouchon solide et deux trous. Il est en fonte malléable galvanisée. Les pressions de vapeur maximale et saturée sont de 150 LB/PO2. La taille du tuyau à mamelon est de 1 1/2 x 2 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleMamelons
  • Forme spécifique du raccord de tuyauMamelon long
  • Matériau du raccord de tuyau Galvanisé