!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NETTOYANT SOLS NEUTRE,3.78 L,BIDON,4

NETTOYANT SOLS NEUTRE,3.78 L,BIDON,4

ZEP

NETTOYANT SOLS NEUTRE,3.78 L,BIDON,4 close
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
NETTOYANT SOLS NEUTRE,3.78 L,BIDON,4

NETTOYANT SOLS NEUTRE,3.78 L,BIDON,4

ZEP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.65 / CAISSE de 4
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
  • N° article ZEPCA0278128
  • N° de modèle du manufacturier CA0278128
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleNettoyant pour sol neutre
  • Taille de contenant1 gal
  • Pour le type de solAsphalte, brique, céramique, béton, granit, stratifié, linoléum, marbre, porcelaine, caoutchouc, ardoise, terrazzo, travertin, vinyle, bois
  • Valeur de pHNeutre
  • Non inflammableInflammable
  • Dilution recommandée1/2 à 2 oz par gal
  • CouleurVert
  • FragranceDouce
  • Rendement maximal de la RTU par conteneur1 028 gal
  • Produit chimique principalAlcool
  • PropriétésBiodégradable
  • Forme du nettoyant Liquide
  • Type de contenant Bidon
  • Niveau de pH 9
  • Biodégradable Biodégradable
  • Prêt à l'emploi/concentré Concentré
  • Normes Lien vert, sceau vert
  • Point d'éclair 199,94 Degrees F
  • Zone de couverture maximale 16 000 pi²
  • Teneur en COV 0 %
  • Fréquence d'entretien 1 jour