!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES A BECS LONGS

PINCES A BECS LONGS

KNIPEX

PINCES A BECS LONGS close
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
PINCES A BECS LONGS

PINCES A BECS LONGS

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.15 / CHAQUE
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
  • N° article KPX3021-160
  • N° de modèle du manufacturier 30 21 160
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # 365
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince de serrage
  • Longueur hors tout6-1/4 po
  • Largeur d'extrémité1/8"
  • Tension nominale (V)Non déterminée
  • Pour type de fil/câbleFil dur, fil moyennement dur
  • Texture de la mâchoireDentelée
  • Type de jointSolide
  • Angle de mâchoire 0 Degrees
  • Longueur de mâchoire 1-3/32 po
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Caractéristiques Pince de serrage de fabrication robuste, différents styles de mâchoires pour un large éventail d'applications, acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile
  • Couleur de manche/poignée Rouge, bleu
  • Largeur de mâchoire 21/32 po
  • Normes ISO 5745
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)