!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS MARTEAU AIGUIL BURIN,3000 COUPS/MIN

ENS MARTEAU AIGUIL BURIN,3000 COUPS/MIN

SPEEDAIRE

ENS MARTEAU AIGUIL BURIN,3000 COUPS/MIN close
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
ENS MARTEAU AIGUIL BURIN,3000 COUPS/MIN

ENS MARTEAU AIGUIL BURIN,3000 COUPS/MIN

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,208.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45YY26
  • N° de modèle du manufacturier 45YY26
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de marteau à aiguilles et burins
  • Type de détartreurAiguilles et burins
  • Nombre d'aiguilles19
  • Longueur de course2-1/4 po
  • Taille de connexion de l'entrée d'air1/4 po
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Source d'alimentationPneumatique
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Type de commandeGâchette
  • Longueur hors tout6-3/4 po
  • Facteur de marche nominal Service intensif
  • Style de corps Pistolet
  • Coups par minute 3 000
  • Entrée d'air NPT femelle 1/4 po
  • Sexe de l'entrée d'air Femelle
  • Inclus dans la trousse (1) outil, (19) aiguilles, (1) ciseau avec dispositif de retenue
  • Consommation d'air 24 pi³/min
  • Pression d'air 90 lb/po²
  • Conception de la tige Ronde
  • Type de manche/poignée Pistolet