!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CACHE-COU UNISEXE 6483,BLEU,P/M,POLYESTER/ÉLASTHANNE,MICROFIBRE,ÉVAPORANT

CACHE-COU UNISEXE 6483,BLEU,P/M,POLYESTER/ÉLASTHANNE,MICROFIBRE,ÉVAPORANT

CHILL-ITS BY ERGODYNE

CACHE-COU UNISEXE 6483,BLEU,P/M,POLYESTER/ÉLASTHANNE,MICROFIBRE,ÉVAPORANT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CACHE-COU UNISEXE 6483,BLEU,P/M,POLYESTER/ÉLASTHANNE,MICROFIBRE,ÉVAPORANT

CACHE-COU UNISEXE 6483,BLEU,P/M,POLYESTER/ÉLASTHANNE,MICROFIBRE,ÉVAPORANT

CHILL-ITS BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO42133
  • N° de modèle du manufacturier 42133
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Cache-cou unisexe 6483 bleu, taille petite/moyenne, en polyester, Spandex, microfibre. Cache-cou seul, avec insert amovible anti-odeur, lavable en machine, évacue l'humidité.

Spécifications techniques

  • ArticleCache-cou
  • Type de vêtementCache-cou
  • MatériauMicrofibre, polyester, élasthanne
  • MotifSolide
  • RefroidissementOui
  • Longueur hors tout12 po
  • Méthode de refroidissementÉvaporatoire
  • Instructions de nettoyage et d'entretienLavable à la machine
  • CaractéristiquesAnti-odeur, lavable en machine, évacuation de la transpiration, empiècement amovible
  • Évacuation de l'humiditéOui
  • Style Cache-cou
  • Couleur Bleu
  • Type de fermeture Aucune
  • Taille P/M
  • Temps de trempage 1 minute
  • Largeur hors tout 8 4/5 po
  • Temps de refroidissement maximal Jusqu'à 2 h
  • Normes Aucun
  • Légende/symbole Aucun
  • Facteur de protection contre les ultraviolets FPS 50+
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande