!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFE-COU I25716,NOIR,TAILLE UNIVERSELLE,100% MAILLE ACRYLIQUE

CHAUFFE-COU I25716,NOIR,TAILLE UNIVERSELLE,100% MAILLE ACRYLIQUE

TOUGH DUCK

CHAUFFE-COU I25716,NOIR,TAILLE UNIVERSELLE,100% MAILLE ACRYLIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHAUFFE-COU I25716,NOIR,TAILLE UNIVERSELLE,100% MAILLE ACRYLIQUE

CHAUFFE-COU I25716,NOIR,TAILLE UNIVERSELLE,100% MAILLE ACRYLIQUE

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICI257BLK
  • N° de modèle du manufacturier I25716-BLK-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Cache-cou i25716 noir, taille universelle, en tricot 100 % acrylique. Comporte un cache-cou fiable et confortable pour les journées froides d'hiver Les casques et coiffures de travail couvrent la tête/la nuque des travailleurs pour les protéger du soleil et les aider à réguler la température corporelle par temps chaud/froid.

Spécifications techniques

  • ArticleChauffe-cou
  • Type de vêtementChauffe-cou
  • Matériau de doublure100 % molleton de polyester
  • MatériauAcrylique
  • TailleUniversel
  • Isolation pour le froidOui
  • Style Chauffe-cou en acrylique
  • Doublure incluse Oui
  • Zones couvertes Cou
  • Couleur Noir
  • Caractéristiques Chauffe-cou fiable et confortable pour les journées froides d'hiver
  • Série I25716

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande