!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE LOUPE RONDE, DEL, 2.25X, 5 DIOPTRIES, 678LM, 16PO DE PORTÉE, BLANC

LAMPE LOUPE RONDE, DEL, 2.25X, 5 DIOPTRIES, 678LM, 16PO DE PORTÉE, BLANC

LUMAPRO

LAMPE LOUPE RONDE, DEL, 2.25X, 5 DIOPTRIES, 678LM, 16PO DE PORTÉE, BLANC close
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
LAMPE LOUPE RONDE, DEL, 2.25X, 5 DIOPTRIES, 678LM, 16PO DE PORTÉE, BLANC

LAMPE LOUPE RONDE, DEL, 2.25X, 5 DIOPTRIES, 678LM, 16PO DE PORTÉE, BLANC

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $286.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG32PE55
  • N° de modèle du manufacturier 32PE55
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.7 lb

Informations sur le produit

Lampe loupe ronde pour inspection/assemblage dans les laboratoires. Aires de production, inspection CQ, zones de reprise. Bras à ressort entièrement fermé, lentille en verre optique. Ampoule comprise. Conforme aussi aux normes : CEC, cETLus, FCC. I9,4W.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe loupe ronde
  • Portée du bras16 po
  • Dioptre5
  • Matériau de lentilleVerre
  • Technologie de la lumièreDEL
  • Luminosité maximale678 lm
  • Tension de fonctionnement100 à 240 V CA
  • ApplicationInspection/assemblage dans les laboratoires, les zones de production, l'inspection du contrôle de qualité, les zones de reprise
  • Intensité réglableNon
  • CaractéristiquesBras à ressort entièrement fermé, lentille en verre optique
  • Nb d'ampoules1
  • Source d'alimentationFilaire
  • Puissance (W)9,4 W
  • Conception du bras Articulation
  • Couleur Blanc
  • Diamètre de lentille 5 po
  • Forme de lentille Ronde
  • Grossissement 2,25x
  • Type de montage Base lestée
  • Inclut une lumière ultraviolette Non
  • Matériau de bras Acier
  • Sécurité D.E.S. Oui
  • Ampoule incluse Oui
  • Longueur de cordon d'alimentation 6 pi
  • Normes CEC, liste cETLus, FCC
  • Longueur hors tout 32 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)