!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETAU MACHINE,6 PO,FIXE

ETAU MACHINE,6 PO,FIXE

DAYTON

ETAU MACHINE,6 PO,FIXE close
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
ETAU MACHINE,6 PO,FIXE

ETAU MACHINE,6 PO,FIXE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $333.59 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31LZ70
  • N° de modèle du manufacturier 31LZ70
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.85 lb

Informations sur le produit

Cet étau de machine est doté d’une base de haute précision entièrement rectifiée. De plus, il a 13 3/4 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau de machine
  • BaseStationnaire
  • Ouverture de mâchoire (po)6 po
  • Longueur hors tout (po)13 3/4 po
  • Force de serrage (po)1 100 lb
  • Garniture de mâchoire0,008 po
  • CaractéristiquesBase entièrement rectifiée de haute précision
  • Type Précision
  • Largeur de mâchoire (po) 6 po
  • Profondeur de gorge (po) 2 5/16 po
  • Hauteur hors tout (po) 3 1/2 po
  • Déviation de mâchoire 0,0125 po à 33 lb
  • Socle/base 0,008 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)