!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETAU MACHINE,5 PO,FIXE

ETAU MACHINE,5 PO,FIXE

DAYTON

ETAU MACHINE,5 PO,FIXE close
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
ETAU MACHINE,5 PO,FIXE

ETAU MACHINE,5 PO,FIXE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $223.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31LZ69
  • N° de modèle du manufacturier 31LZ69
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.2 lb

Informations sur le produit

Cet étau de machine est doté d’une base fixe de haute précision, entièrement rectifiée. De plus, il fait 12 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau de machine
  • BaseStationnaire
  • Ouverture de mâchoire (po)5 po
  • Longueur hors tout (po)12 po
  • Force de serrage (po)750 lb
  • Garniture de mâchoire0,008 po
  • CaractéristiquesBase entièrement rectifiée de haute précision
  • Type Précision
  • Largeur de mâchoire (po) 5 po
  • Profondeur de gorge (po) 1 29/32 po
  • Hauteur hors tout (po) 3 po
  • Déviation de mâchoire 0,0125 po à 33 lb
  • Socle/base 0,008 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)