!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETAU MACHINE,3 PO,FIXE

ETAU MACHINE,3 PO,FIXE

DAYTON

ETAU MACHINE,3 PO,FIXE close
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
ETAU MACHINE,3 PO,FIXE

ETAU MACHINE,3 PO,FIXE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31LZ64
  • N° de modèle du manufacturier 31LZ64
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.95 lb

Informations sur le produit

Peut être positionné n’importe où sur la table de la machine, le mécanisme Unigrip maintient la longueur totale ouverte de l’étau quelle que soit la position de la mâchoire, contrairement aux autres étaux dotés d’une broche de serrage, il a une longueur de neuf po.

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau de machine
  • BaseStationnaire
  • Ouverture de mâchoire (po)2 3/4 po
  • Longueur hors tout (po)9 po
  • Force de serrage (po)450 lb
  • Garniture de mâchoire0,002 po
  • CaractéristiquesPeut être positionné n'importe où sur la table de la machine, le mécanisme Unigrip maintient la longueur totale ouverte de l'étau quelle que soit la position de la mâchoire, contrairement aux autres étaux dotés d'une broche de serrage
  • Type Uni-Grip
  • Largeur de mâchoire (po) 3 po
  • Profondeur de gorge (po) 1 1/4 po
  • Hauteur hors tout (po) 2 1/2 po
  • Déviation de mâchoire 0,010 po à 33 lb
  • Socle/base 0,002 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)