!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CISAILLES TOUT USAGE,DROITE,9-1/4 PO

CISAILLES TOUT USAGE,DROITE,9-1/4 PO

BESSEY

CISAILLES TOUT USAGE,DROITE,9-1/4 PO close
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
CISAILLES TOUT USAGE,DROITE,9-1/4 PO

CISAILLES TOUT USAGE,DROITE,9-1/4 PO

BESSEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,25 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 191,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG3YNA7
  • N° de modèle du manufacturier D51A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111519
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCisailles à métaux
  • CaractéristiquesLa tête en angle des cisailles protège les mains. Ouverture à ressort automatique - verrouillable avec le pouce
  • Application (matériaux)Acier inoxydable
  • Longueur de coupe 2"
  • Couleur de manche/poignée Noir/rouge
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)