!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE POLYVALENTE, SYNTHETIQUE, 50 KG

GRAISSE POLYVALENTE, SYNTHETIQUE, 50 KG

MOBIL

GRAISSE POLYVALENTE, SYNTHETIQUE, 50 KG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GRAISSE POLYVALENTE, SYNTHETIQUE, 50 KG

GRAISSE POLYVALENTE, SYNTHETIQUE, 50 KG

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,159.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ESO105792
  • N° de modèle du manufacturier 105792
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 116.272 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse polyvalente
  • Huile de baseSynthétique
  • Épaississeur de graisseComplexe de lithium
  • Additifs du lubrifiantPAO
  • Température de service max.302 Degrees F
  • Index de viscocité179
  • Point de chute509 Degrees F
  • Capacité de charge Timken acceptable44 lb
  • ApplicationUsage général, applications automobiles lourdes, applications industrielles
  • CaractéristiquesLarge plage de fonctionnement, faible traction, faible volatilité, résistance à l'eau, résistance à l'oxydation
  • Base chimiqueGraisse
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
  • Classe NLGI 2
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Couleur de graisse Rouge
  • Temp. de service min. -86 Degrees F
  • Classe de viscosité ISO 220
  • Point d'éclair Greater Than400 Degrees F
  • Usure à quatre billes 0,5 mm
  • Normes DIN 51825 : 2004-06, KP HC 2 N-30
  • Série Mobilith SHC
  • Poids net 50 kg
  • Film de lubrifiant Humide
  • Couleur du lubrifiant Rouge
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande