!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE POLYVALENTE, SEAU, 16 KG

GRAISSE POLYVALENTE, SEAU, 16 KG

MOBIL

GRAISSE POLYVALENTE, SEAU, 16 KG close
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
GRAISSE POLYVALENTE, SEAU, 16 KG

GRAISSE POLYVALENTE, SEAU, 16 KG

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,104.32 / CHAQUE
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
  • N° article ESO105801
  • N° de modèle du manufacturier 105801
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.676 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse polyvalente
  • Point de chute509 Degrees F
  • Usure à quatre billes0,5 mm
  • SérieMobilith SHC
  • NormesDIN 51825 : 2004-06, KP HC 2 N-30
  • Classe de viscosité ISO220
  • Huile de base Synthétique
  • Point d'éclair Greater Than400 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Capacité de charge Timken acceptable 44 lb
  • Application Usage général, applications automobiles lourdes, applications industrielles
  • Index de viscocité 179