!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE USAGE MULTP,MOBILITH SHC 220,380

GRAISSE USAGE MULTP,MOBILITH SHC 220,380

MOBIL

GRAISSE USAGE MULTP,MOBILITH SHC 220,380 close
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
GRAISSE USAGE MULTP,MOBILITH SHC 220,380

GRAISSE USAGE MULTP,MOBILITH SHC 220,380

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.58 / CHAQUE
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
  • N° article ESO121951
  • N° de modèle du manufacturier 121951
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse polyvalente
  • Taille de contenant390 g
  • Point d'éclairNon précisé
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Capacité de charge Timken acceptableNon déterminée
  • ApplicationLa graisse extrême pression et multifonction Mobilith Shc 220 est recommandée pour les travaux lourds dans les applications automobiles et industrielles
  • Index de viscocitéNon testé
  • Huile de base Synthétique
  • Point de chute 265 Degrees C
  • Usure à quatre billes 0,50 mm
  • Série Mobilith SHC
  • Normes DIN 51825: (2004-06)
  • Classe de viscosité ISO 220