!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE USAGES MULT,6LB,HAVANE,LITHIUM

GRAISSE USAGES MULT,6LB,HAVANE,LITHIUM

LUBRIPLATE

GRAISSE USAGES MULT,6LB,HAVANE,LITHIUM close
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
GRAISSE USAGES MULT,6LB,HAVANE,LITHIUM

GRAISSE USAGES MULT,6LB,HAVANE,LITHIUM

LUBRIPLATE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 208,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 832,76 $

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LUBL0067-005
  • N° de modèle du manufacturier L0067-005
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112914
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse à usages multiples
  • Huile de baseMinérale
  • Classification NSF du lubrifiantH2 Pas de contact avec les aliments
  • Couleur de graisseHavane
  • Temp. de service min.5 Degrees F
  • Point d'éclair399,2 Degrees F
  • Usure à quatre billesNon déterminée
  • Série630
  • Classe NLGI 1
  • Taille de contenant 6 lb
  • Épaississeur de graisse Lithium
  • Conteneur de graisse Canette
  • Température de service max. 270 Degrees F
  • Point de chute 380 Degrees F
  • Application Graisse polyvalente d'usage général, systèmes de distribution automatiques
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses