!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE POLYVALENTE, 30 LB

GRAISSE POLYVALENTE, 30 LB

SUPER LUBE

GRAISSE POLYVALENTE, 30 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GRAISSE POLYVALENTE, 30 LB

GRAISSE POLYVALENTE, 30 LB

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,068.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SNC41030
  • N° de modèle du manufacturier 41030
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 33.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse polyvalente
  • Taille de contenant30 lb
  • Classification NSF du lubrifiantH1
  • NormesDÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE DES ÉTATS-UNIS (USDA)
  • Poids spécifique0,89
  • Huile de base Synthétique
  • Point d'éclair 428 Degrees F
  • Série Graisse synthétique polyvalente
  • Application Ensemble de pied à coulisse et graisse de roulement, campeurs, remorques, bicyclettes, pistolets, engins de pêche, motos, engins de chasse, cames, glissières, vannes, convoyeurs, chaînes, applications diélectriques, protecteur de batterie, robinets et pompes de piscine, cinquièmes roues, équipement de transformation des aliments, jardin et équipement agricole, moyeux, essieux, châssis, patins, ressorts, tondeuses à gazon, portes de garage, souffleuses à neige, machines à coudre, liens, charnières et verrous, lubrification des joints toriques, lubrifiants pour pièces, sol, anti-friction, billes, rouleaux, roulements de roue, régulateurs et pistes de siège, remorques et roulements de bourgeon, équipement de poids et de condition physique, treuils, poulies, boutons-pression
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande