!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE POLYVALENTE,14 OZ,TRANSPARENTE

GRAISSE POLYVALENTE,14 OZ,TRANSPARENTE

CRC

GRAISSE POLYVALENTE,14 OZ,TRANSPARENTE close
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
GRAISSE POLYVALENTE,14 OZ,TRANSPARENTE

GRAISSE POLYVALENTE,14 OZ,TRANSPARENTE

CRC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.94 / CHAQUE
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
  • N° article CRC1750421
  • N° de modèle du manufacturier 1750421
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121526
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.96 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse polyvalente
  • Huile de baseSynthétique
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Couleur de graisseTransparent
  • Additifs du lubrifiantSilice
  • Température de service max.350 Degrees F
  • Point d'éclair439 Degrees F
  • Usure à quatre billesNon déterminé
  • Capacité de charge Timken acceptableNon déterminé
  • ApplicationBrasseries, conserveries, équipement d'emballage en carton, laiteries, transformation des aliments, équipement de manutention, usines de transformation de la viande
  • Conteneur de lubrifiantCartouche
  • Classe NLGI 2
  • Taille de contenant 14 oz
  • Épaississeur de graisse Silice
  • Conteneur de graisse Cartouche
  • Temp. de service min. -20 Degrees F
  • Index de viscocité 135
  • Point de chute 650 Degrees F
  • Poids spécifique 0,84
  • Normes Homologué NSF, code de catégorie H-1
  • Teneur en COV 0
  • Couleur du lubrifiant Transparent