Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Graisse bleu foncé ininflammable Mobilgrease XHP 222. Recommandée par ExxonMobil pour: applications industrielles et marines, composants de châssis et équipements agricoles. Polyvalente, catégorie NLGI 2. Grade de viscosité ISO 220, usure à 4 billes de 0,5mm et charge Timken OK de 40lbs. Contient une huile de base minérale et un lubrifiant épaississant au complexe de lithium. Température de fonctionnement -4°F-284°F, point de goutte de 280°C. Cartouche de 390g.
Spécifications techniques
ArticleGraisse polyvalente
Taille de contenant390 g
Point d'éclairNon précisé
Classification NSF du lubrifiantSans classification
Capacité de charge Timken acceptable88,18 lb
ApplicationApplications industrielles et marines, composants de châssis, équipements agricoles
Index de viscocitéNon testé
Huile de baseMinérale
Point de chute280 Degrees C
Usure à quatre billes0,50 mm
SérieMobilgrease XHP 220
NormesDIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20
Classe de viscosité ISO220
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)