!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLUIDE HYDRAULIQ MLTIGRADE,1040L,CNTR,46

FLUIDE HYDRAULIQ MLTIGRADE,1040L,CNTR,46

HYDREX

FLUIDE HYDRAULIQ MLTIGRADE,1040L,CNTR,46 close
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
FLUIDE HYDRAULIQ MLTIGRADE,1040L,CNTR,46

FLUIDE HYDRAULIQ MLTIGRADE,1040L,CNTR,46

HYDREX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11,256.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PETHDXMV46IBC
  • N° de modèle du manufacturier HDXMV46IBC
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1984.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFluide hydraulique multigrade
  • Huile de baseMinérale
  • Taille de contenant1 040 L
  • Usure à quatre billes0,6 mm
  • Point d'écoulement-48 Degrees C
  • Capacité de charge Timken acceptableNon déterminé
  • NormesDenison HF-0: Eaton E-FDGN-TB002-E: Fives Cincinnati P-70
  • Application Machinerie industrielle et équipement mobile
  • Couleur Jaune pâle/paille
  • Point d'éclair 256 Degrees C
  • Classe de viscosité ISO 46
  • Série MV
  • Classification NSF du lubrifiant H2
  • Index de viscocité 153
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)