!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT SYNTHETIQUE MULTI-USAGE

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE MULTI-USAGE

SUPER LUBE

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE MULTI-USAGE close
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
LUBRIFIANT SYNTHETIQUE MULTI-USAGE

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE MULTI-USAGE

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.70 / CHAQUE
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
  • N° article SNCCA51010
  • N° de modèle du manufacturier CA51010
  • N° de classification normalisée des produits et services 12181601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.045 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHuile à usages multiples
  • Huile de baseSynthétique
  • Point d'éclairGreater Than428 Degrees F
  • Classe de viscosité ISO100
  • Capacité de charge Timken acceptable40 lb
  • NormesCertifié NSF, code de catégorie H1, USDA, certifié casher
  • Index de viscocité131
  • Application Roulements lisses, antifriction et à rouleaux, voies de machines, machines-outils, systèmes de lubrification centrale, engrenages droits, hélicoïdaux, coniques et en spirale, engrenages industriels fermés, chaînes, moteurs à engrenages et convoyeurs.
  • Taille de contenant 7 mL
  • Usure à quatre billes 0,47 mm
  • Série Huile avec Syncolon (PTFE)
  • Classification NSF du lubrifiant Qualité alimentaire H1
  • Poids spécifique 0,89