!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU POLYVALENT, -20 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 2 11/16 PO, D.I. DE TUYAU 2 PO, LONGUEUR DE TUYAU 150 FT

TUYAU POLYVALENT, -20 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 2 11/16 PO, D.I. DE TUYAU 2 PO, LONGUEUR DE TUYAU 150 FT

PARKER

TUYAU POLYVALENT, -20 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 2 11/16 PO, D.I. DE TUYAU 2 PO, LONGUEUR DE TUYAU 150 FT close
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
TUYAU POLYVALENT, -20 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 2 11/16 PO, D.I. DE TUYAU 2 PO, LONGUEUR DE TUYAU 150 FT

TUYAU POLYVALENT, -20 DEGRÉS À 212 DEGRÉS F, D.E. DE TUYAU 2 11/16 PO, D.I. DE TUYAU 2 PO, LONGUEUR DE TUYAU 150 FT

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 53,83 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 150 = 8 074,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 150. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE7251-2002K
  • N° de modèle du manufacturier 7251-2002K
  • N° de classification normalisée des produits et services 40402009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau polyvalent
  • D.E. de tuyau2 11/16 po
  • Couleur de tuyauJaune
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc nitrile synthétique
  • Plage de température-20 degrés à 212 degrés F
  • Matériau de renforcement du tuyauUne ou plusieurs tresses métalliques
  • Rayon de cintrage25 po
  • Pour type de médiaAir, produits chimiques doux, huile, eau
  • D.I. de tuyau 2 po
  • Longueur de tuyau 150 ft
  • Matériau du tube de tuyau Chloroprène
  • Pression de service max. à 70 F 600 lb/po²
  • Normes MSHA
  • Facteur de sécurité 0.1673611111111111
  • Configuration du tuyau Vrac