!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE USAGES MULTIPLES,CARTOUCHE 3 OZ

GRAISSE USAGES MULTIPLES,CARTOUCHE 3 OZ

SUPER LUBE

GRAISSE USAGES MULTIPLES,CARTOUCHE 3 OZ close
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
GRAISSE USAGES MULTIPLES,CARTOUCHE 3 OZ

GRAISSE USAGES MULTIPLES,CARTOUCHE 3 OZ

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.78 / CHAQUE
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
  • N° article SNC21036
  • N° de modèle du manufacturier 21036
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse à usages multiples
  • Taille de contenant3 oz
  • Point d'éclairGreater Than220 Degrees C ( Greater Than428 Degrees F)
  • Classification NSF du lubrifiantH1
  • Capacité de charge Timken acceptable40 lb
  • ApplicationDiverses applications d'usine alimentaire, industrielles telles que les paliers lisses, les paliers à roulement, les roulements à billes, les roulements à rouleaux, les roulements de roues, les équipements de transformation des aliments, les moyeux, les essieux, les châssis, les amortisseurs, les ressorts
  • Poids spécifique0,89
  • Huile de base Synthétique
  • Point de chute Greater Than550 Degrees F (287 Degrees C)
  • Usure à quatre billes Less Than 1,0 mm
  • Série Graisse polyvalente synthétique avec Syncolon (PTFE)
  • Normes Certifié NSF, code de catégorie H1, USDA, certifié casher
  • Classe de viscosité ISO NLGI 2
  • Index de viscocité Sans objet