!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE SYNTHETIQUE UTILISATION MULTIPLE

GRAISSE SYNTHETIQUE UTILISATION MULTIPLE

SUPER LUBE

GRAISSE SYNTHETIQUE UTILISATION MULTIPLE close
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
GRAISSE SYNTHETIQUE UTILISATION MULTIPLE

GRAISSE SYNTHETIQUE UTILISATION MULTIPLE

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.01 / CHAQUE
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
  • N° article SNCCA21010
  • N° de modèle du manufacturier CA21010
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # 1515
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse à usages multiples
  • Taille de contenant0,5 oz
  • Point d'éclairGreater Than428 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiantH1
  • Capacité de charge Timken acceptable40 lb
  • ApplicationDiverses applications d'usine alimentaire, industrielles telles que les paliers lisses, les paliers à roulement, les roulements à billes, les roulements à rouleaux, les roulements de roues, les équipements de transformation des aliments, les moyeux, les essieux, les châssis, les amortisseurs et les ressorts
  • Poids spécifique0,89
  • Huile de base Synthétique
  • Point de chute Greater Than550 Degrees F
  • Usure à quatre billes Less Than1,0 mm
  • Série Graisse synthétique à usages multiples avec Syncolon (PTFE)
  • Normes Certifié NSF, code de catégorie H1, USDA, certifié casher
  • Classe de viscosité ISO Non déterminée
  • Index de viscocité Sans objet