!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NETTOYANT MULTI-USAGES, 208 L, BARIL

NETTOYANT MULTI-USAGES, 208 L, BARIL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

NETTOYANT MULTI-USAGES, 208 L, BARIL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
NETTOYANT MULTI-USAGES, 208 L, BARIL

NETTOYANT MULTI-USAGES, 208 L, BARIL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12,630.49 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT53G528R
  • N° de modèle du manufacturier 53G528
  • N° de classification normalisée des produits et services 12191602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 218.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleNettoyant tout usage
  • Type de contenantBaril
  • FragranceLéger
  • Dilution recommandéePrêt à l'emploi
  • Forme du nettoyantLiquide
  • CouleurTransparent
  • Point d'éclair102 Degrees C
  • Poids net55 gal
  • À utiliser sur type de surface Tous les métaux, plastiques
  • Taille de contenant 208 L
  • Prêt à l'emploi/concentré Prêt à l'emploi
  • Produit chimique principal Alcool
  • Biodégradable Oui
  • Teneur en COV 22,9%
  • Séries de produits Pro Clean
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande