!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MULTIGAZ,O2,LEL,CO/H2,H2S,SO2,CPO

MULTIGAZ,O2,LEL,CO/H2,H2S,SO2,CPO

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

MULTIGAZ,O2,LEL,CO/H2,H2S,SO2,CPO close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MULTIGAZ,O2,LEL,CO/H2,H2S,SO2,CPO

MULTIGAZ,O2,LEL,CO/H2,H2S,SO2,CPO

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IDSMX6KG235201CPO
  • N° de modèle du manufacturier MX6-KG235201-CPO
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur multigaz
  • Réglage de l'alarmeAjustable
  • CaractéristiquesDétection de 1 à 6 gaz, écran ACL quadrichrome, (24) options de capteur incluant détecteur à photo-ionisation (PID) et infrarouge (IR), compatibilité iNet et avec la station d'accueil DSX
  • Résolution1 % O2, 1 % L.I.E., 1 ppm CO/H2 bas, 1 ppm H2S, 1 ppm SO2
  • Couleur de boîtier Noir
  • Durée de vie de la pile/batterie 24 h
  • Comprend Chargeur
  • Normes UL, CSA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses