!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DETECTEUR GAZ,LIE,O2,CO,H2S,JAUNE,ACL

DETECTEUR GAZ,LIE,O2,CO,H2S,JAUNE,ACL

BW TECHNOLOGIES

DETECTEUR GAZ,LIE,O2,CO,H2S,JAUNE,ACL close
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
DETECTEUR GAZ,LIE,O2,CO,H2S,JAUNE,ACL

DETECTEUR GAZ,LIE,O2,CO,H2S,JAUNE,ACL

BW TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,045.32 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article BWTBWC4Y-N
  • N° de modèle du manufacturier BWC4-Y-N
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.87 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur de gaz
  • Réglage de l'alarmeO2 19,5 % vol./23,0 % vol., CO 35 ppm/200 ppm, H2S 10 ppm/15 ppm, L.I.E. 10 % vol./20 % vol.
  • Durée de vie de la pile/batterie2 ans
  • ComprendDétecteur, guide de référence rapide, bouchon d'étalonnage avec tuyau
  • NormesSécurité intrinsèque: UL classe 1, div. 1, groupes A, B, C, D, classe 1, zone 0, groupe IIX: ATEX, CE 0539 II 1G, Ex ia IICT4 Ga: IECEx : Ex ia IICT4 Ga: CE : conformité européene: performance : Russie - approbation de l'union douanière (précédemment GOST): Chine PA, CSA C22.2 n Degrees 152, ISA 60079-29-1: protection contre l'interférence radioélectrique et électromagnétique selon les exigences de la directive 2014/30/EU de la CEM
  • Couleur de boîtier Noir
  • Composition chimique de pile/batterie Ion de lithium
  • Caractéristiques 2 ans de fonctionnement en continu, opération avec un seule bouton, sans entretien et sans tracas
  • Résolution O2 0,1 % vol., CO 1 ppm, H2S 1 ppm/0,1 ppm, L.I.E. 1 % vol.
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses