!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
3 GAZ- LEL,O2,H2S - NOIR

3 GAZ- LEL,O2,H2S - NOIR

BW TECHNOLOGIES

3 GAZ- LEL,O2,H2S - NOIR close
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
3 GAZ- LEL,O2,H2S - NOIR

3 GAZ- LEL,O2,H2S - NOIR

BW TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,169.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article BWTMCXL-XWH0B-NA
  • N° de modèle du manufacturier MCXL-XWH0-B-NA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171613
  • PAGE DU CATALOGUE # 969
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur multigaz
  • Réglage de l'alarmeRéglable
  • CaractéristiquesFacile et confortable à porter, Faible et léger, Opération facile et entrainement simple avec un touche facilité, conformité visuel facile avec clignotement, Intelliflash Vert, Facile et peut posséder dan un manière économique
  • RésolutionO2: (0.1 % Vol. Incréments), LIE: (1 % LIE: Incréments), CO: (1 ppm Incréments)
  • Couleur de boîtier Noir
  • Durée de vie de la pile/batterie 18 h
  • Comprend Détecteur complet avec configuration du capteur spécifiée, pince crocodile en acier inoxydable et boîtier anti-chocs, capuchon d'essai, manuel
  • Normes CSA, ATEX, IECEx, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses