!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉTECTEUR MULTI-GAZ, LEL/02/CO, CSA C22.2 152/157, ÉTUI À CHARBON, 4.4X3.0X1.4 PO

DÉTECTEUR MULTI-GAZ, LEL/02/CO, CSA C22.2 152/157, ÉTUI À CHARBON, 4.4X3.0X1.4 PO

MSA

DÉTECTEUR MULTI-GAZ, LEL/02/CO, CSA C22.2 152/157, ÉTUI À CHARBON, 4.4X3.0X1.4 PO close
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
DÉTECTEUR MULTI-GAZ, LEL/02/CO, CSA C22.2 152/157, ÉTUI À CHARBON, 4.4X3.0X1.4 PO

DÉTECTEUR MULTI-GAZ, LEL/02/CO, CSA C22.2 152/157, ÉTUI À CHARBON, 4.4X3.0X1.4 PO

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,807.11 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article MSA10178566
  • N° de modèle du manufacturier 10178566
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

Mesurant les explosifs de faible niveau (plage 0-100 %), le monoxyde de carbone (0-1999 ppm) et l'oxygène (plage 0-30 %), ce détecteur multigaz est conforme aux normes CSA C22.2 no 152 et no 157. L'unité mesure 4,4 po l x 3,0 h x 1,4 p et comprend un étui à charbon, des lectures de gaz en direct, des appels de détresse et une alarme d'homme à terre. Avec un écran LCD monochrome, la batterie li-polymère a une autonomie de 24 hrs et est livrée avec un chargeur nord-américain.

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur multigaz
  • Réglage de l'alarmeAjustable
  • Durée de vie de la pile/batterie24 h
  • RésolutionCombustible : 1 % L.I.E., oxygène : 0,1 % vol., monoxyde de carbone : 1 ppm, sulfure d'hydrogène : 1 ppm, sulfure d'hydrogène (faible concentration de carbone) : 0,1 ppm, dioxyde de soufre : 0,1 ppm, dioxyde d'azote : 0,1 ppm
  • Couleur de boîtier Noir
  • Composition chimique de pile/batterie Ion de lithium
  • Caractéristiques Détection deux fois plus rapide que la moyenne de l'industrie grâce aux capteurs XCell, résistance à 25 chutes de 4 pi, garantie de 4 ans (instrument et capteur), option MotionAlert, notification d'évènement par texto avec l'application ALTAIR Connect
  • Normes 170303 CER 70110604
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses