!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
3 GAZ- O2,H2S,CO - NOIR

3 GAZ- O2,H2S,CO - NOIR

BW TECHNOLOGIES

3 GAZ- O2,H2S,CO - NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
3 GAZ- O2,H2S,CO - NOIR

3 GAZ- O2,H2S,CO - NOIR

BW TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,169.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BWTMCXL-X0HM-B-NA
  • N° de modèle du manufacturier MCXL-X0HM-B-NA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur multigaz
  • Réglage de l'alarmeRéglable
  • CaractéristiquesFacile et confortable à porter, Faible et léger, Opération facile et entrainement simple avec un touche facilité, conformité visuel facile avec clignotement, Intelliflash Vert, Facile et peut posséder dan un manière économique
  • RésolutionO2: (0.1 % Vol. Incréments), H2S: (1 ppm Incréments), CO: (1 ppm Incréments)
  • Couleur de boîtier Noir
  • Durée de vie de la pile/batterie 18 h
  • Comprend Détecteur complet avec Configuration du capteur spécifié, Pince crocodile acier inoxydable et boîtier anti choc , capuchon d'essai , Manuel
  • Normes CSA, ATEX, IECEx, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande