!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
2 GAZ- O2,CO - JAUNE

2 GAZ- O2,CO - JAUNE

BW TECHNOLOGIES

2 GAZ- O2,CO - JAUNE close
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
2 GAZ- O2,CO - JAUNE

2 GAZ- O2,CO - JAUNE

BW TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,040.16 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article BWTMCXL-X00M-Y-NA
  • N° de modèle du manufacturier MCXL-X00M-Y-NA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171613
  • PAGE DU CATALOGUE # 969
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur multigaz
  • Réglage de l'alarmeRéglable
  • CaractéristiquesFacile et confortable à porter, Faible et léger, Opération facile et entrainement simple avec un touche facilité, conformité visuel facile avec clignotement, Intelliflash Vert, Facile et peut posséder dan un manière économique
  • Comprend les batteriesOui
  • RésolutionO2: (0.1 % Vol. Incréments), CO: (1 ppm Incréments)
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Durée de vie de la pile/batterie 18 h
  • Comprend Détecteur avec configuration de capteur spécifiée, pince crocodile en acier inoxydable et boîtier résistant aux chocs, capuchon d'essai, manuel
  • Comprend un chargeur Oui
  • Normes CSA, ATEX, IECEx, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses